WIHA WERKZEUGE - Adapter slimVario electric f.1/4'' Steckschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43139
Länge - 59 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431396
Sonepar Artikelnummer
120895993
Hersteller Artikelnummer
43139
Hersteller Typ
SB283108
Hersteller Artikel Nr.:
43139
Länge:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.054 kg
Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit speedE und slimVario Handgriffen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: In Kombination mit speedE oder slimVario Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Bei elektrischen Installationen ist es wichtig, mit isoliertem Werkzeug zu arbeiten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Dank dem Adapter für Steckschlüssel können speedE und slimVario Handgriffe von Wiha auch mit Steckschlüsseln kombiniert für Schraubaufgaben verwendet werden. Die Adapteraufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Der isolierte Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht in Kombination mit den isolierten Steckschlüsseln von Wiha ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. In Kombination mit speedE und slimVario Handgriffen sowie Steckschlüsseleinsätzen für das Verschrauben von Sechskant-Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900.


