WIHA WERKZEUGE - Adapter TorqueVario-S electric f.1/4'' Steckschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43128
Länge - 178 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431280
Sonepar Artikelnummer
120629308
Hersteller Artikelnummer
43128
Hersteller Typ
287992
Hersteller Artikel Nr.:
43128
Länge:
178 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.030 kg
Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit TorqueVario-S electric. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der Steckschlüssel-Adapter ermöglicht in Kombination mit den isolierten Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario-S electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Der isolierte Steckschlüssel-Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario-S electric (Serie 2872). Geprüft gemäß IEC 60900.


