WIHA WERKZEUGE - Adapter TorqueVario-S electric f.slimBits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35870
Gesamtlänge - 170 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995358709
Sonepar Artikelnummer
120333834
Hersteller Artikelnummer
35870
Hersteller Typ
287991
Hersteller Artikel Nr.:
35870
Gesamtlänge:
170 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.030 kg
Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System. Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha slimBit-Sortiment. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Achtung: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden. Anwendung: Zur Verwendung von Wiha 6 mm slimBits mit Wiha VDE Drehmomentschraubendrehern. Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Für Anwendungen in der Elektrik Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario-S electric (Serie 2872). Geprüft gemäß IEC 60900.


