WIHA WERKZEUGE - Adapterklinge f.Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28756
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995287566
Sonepar Artikelnummer
120626864
Hersteller Artikelnummer
28756
Hersteller Typ
289991
Hersteller Artikel Nr.:
28756
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.039 kg
Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha Steckschlüsselsortiment. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben mit Bits bei vorgegebenem Drehmoment. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Kopf: Glanzvernickelt, gefederte Kugel.


