Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Aderendhülsenzange Classic 145mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Aderendhülsenzange Classic 145mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28330

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²

  • Länge - 145 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995283308

Sonepar Artikelnummer

120333717

Hersteller Artikelnummer

28330

Hersteller Typ

Z60014501

Hersteller Artikel Nr.:

28330

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.25 .. 2.5 mm²

Länge:

145 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.169 kg

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Ausfuehrung: Seitliche Einführung von Hülse und Leiter. Ausfuehrung: Profile in Trapez- oder Halbrundform für sichere Verbindung von Aderendhülse und Leiter. Kopfform: Feste Profil-Stationen für die entsprechenden Leiterquerschnitte. Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet. DIN ISO 5743.