Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Akku-Baustrahler 30W, 3.000 lm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Akku-Baustrahler 30W, 3.000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45698

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.773 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995456986

Sonepar Artikelnummer

121205461

Hersteller Artikelnummer

45698

Hersteller Typ

45698

Hersteller Artikel Nr.:

45698

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.773 kg

Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt der Akku-Baustrahler von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 3.000 lm. Der Akku-Baustrahler verfügt über eine leistungsstarke COB-LED, welche per Knopfdruck auf 750 lm (1x drücken), 1.500 lm (2x drücken) oder 3.000 lm (3x drücken) eingestellt werden kann und für eine großflächige Ausleuchtung sorgt. Eine starke magnetische Halterung am Stellfuß sowie ein 360°-drehbarer Haken zum Aufhängen des Baustrahlers sorgen für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und somit für freie Hände bei der Arbeit. Der kompakte und leuchtstarke Akku-Baustrahler ist stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (54). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 13h. Eine integrierte Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige sorgen dafür, dass unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden und eine optimale Nutzung des Akkus durch eine effiziente Beleuchtungssteuerung gewähleistet wird. Das Aufladen des Baustrahlers erfolgt mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C. Während des Ladevorgangs kann der Strahler mit mindestens 80 % der Leuchtkraft bei höchster Leuchtstufe weiterbetrieben werden.