WIHA WERKZEUGE - Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41914
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 1500 mAh
Anzahl der Zellen - 2
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995419141
Sonepar Artikelnummer
120627782
Hersteller Artikelnummer
41914
Hersteller Typ
599001
Hersteller Artikel Nr.:
41914
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
1500 mAh
Anzahl der Zellen:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.075 kg
Anwendung: Akkus für den Einsatz im speedE E-Schraubendreher. Das Set beinhaltet zwei Akkus für den Einsatz im speedE E-Schraubendreher. Dank einer speziellen Schutzschaltung sind die Akkus vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschluss geschützt.


