WIHA WERKZEUGE - Ausheber PicoFinish

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42507
Gesamtlänge - 150 mm
Klingenlänge - 50 mm
Klingendurchmesser - 3.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995425074
Sonepar Artikelnummer
120626538
Hersteller Artikelnummer
42507
Hersteller Typ
268P1001
Hersteller Artikel Nr.:
42507
Gesamtlänge:
150 mm
Klingenlänge:
50 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.021 kg
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Zum Aushebeln von kleinen Bauteilen in der Feinmechanik. Das Aushebeln festsitzender, kleiner Bauteile in der Feinmechanik bedarf viel Fingerspitzengefühl. Rettung verspricht der Ausheber PicoFinish. Dank seinem langen, schlanken Griff eignet er sich ideal für feine und filigrane Anwendungen. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden. Für Anwendungen in Elektronik und Feinmechanik


