WIHA WERKZEUGE - Ausheber PicoFinish ESD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43706
Gesamtlänge - 150 mm
Klingenlänge - 50 mm
Klingendurchmesser - 3.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995437060
Sonepar Artikelnummer
120895846
Hersteller Artikelnummer
43706
Hersteller Typ
278P1001
Hersteller Artikel Nr.:
43706
Gesamtlänge:
150 mm
Klingenlänge:
50 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.021 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Ideal für das Aushebeln von kleinen, elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit dem elektrostatisch ableitenden Ausheber PicoFinish ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank seinem langen, schlanken Griff ist der Ausheber ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Der ESD Ausheber ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Zudem hat das Werkzeug einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm.


