Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit DryWall Stop Standard 25mm Phillips 1/4'' PH2

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit DryWall Stop Standard 25mm Phillips 1/4'' PH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39382

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Bitgröße - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995393823

Sonepar Artikelnummer

120627857

Hersteller Artikelnummer

39382

Hersteller Typ

7011DWS225

Hersteller Artikel Nr.:

39382

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

25 mm

Bitgröße:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.008 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Der ideale Bit für den Trockenbauer. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Extra: Der blaue Ring verhindert zu tiefes Versenken der Schraube in Gipskartonplatten. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen