WIHA WERKZEUGE - Bit mit Gewinde Phillips M5, PH2x33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01942
Anschlussmaß - sonstige
Größe - 2
Gesamtlänge - 33 mm
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995019426
Sonepar Artikelnummer
120628492
Hersteller Artikelnummer
01942
Hersteller Typ
73210233
Hersteller Artikel Nr.:
01942
Anschlussmaß:
sonstige
Größe:
2
Gesamtlänge:
33 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.007 kg
Antrieb: Gewindeanschluss M5. Anwendung: Für optimalen Einsatz in Schraubautomaten. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


