WIHA WERKZEUGE - Bit mit Gewinde TORX M5 T10x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35400
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 45 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354008
Sonepar Artikelnummer
120628496
Hersteller Artikelnummer
35400
Hersteller Typ
732501001
Hersteller Artikel Nr.:
35400
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
45 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.007 kg


