WIHA WERKZEUGE - Bit mit Gewinde TORX M5 T15x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35401
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 45 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354015
Sonepar Artikelnummer
120628497
Hersteller Artikelnummer
35401
Hersteller Typ
732501501
Hersteller Artikel Nr.:
35401
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
45 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


