WIHA WERKZEUGE - Bit mit Gewinde TORX M5 T25x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35403
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 45 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354039
Sonepar Artikelnummer
120628499
Hersteller Artikelnummer
35403
Hersteller Typ
732502501
Hersteller Artikel Nr.:
35403
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
45 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


