WIHA WERKZEUGE - Bit Professional 6-Kant 1/4'', 1,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05301
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 1.5 mm
Bitgröße - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995053017
Sonepar Artikelnummer
120628190
Hersteller Artikelnummer
05301
Hersteller Typ
70430015
Hersteller Artikel Nr.:
05301
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
1.5 mm
Bitgröße:
1.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


