WIHA WERKZEUGE - Bit Professional 6-Kant 1/4'', 3x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04194
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 3 mm
Bitgröße - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995041946
Sonepar Artikelnummer
120628197
Hersteller Artikelnummer
04194
Hersteller Typ
70430030
Hersteller Artikel Nr.:
04194
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
3 mm
Bitgröße:
3 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


