WIHA WERKZEUGE - Bit Professional 6-Kant 1/4'', 3x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34556
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Anschlussmaß - 3 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995345563
Sonepar Artikelnummer
120628198
Hersteller Artikelnummer
34556
Hersteller Typ
70430030070
Hersteller Artikel Nr.:
34556
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Anschlussmaß:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


