WIHA WERKZEUGE - Bit Professional 6-Kant 1/4'', 5x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39182
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 90 mm
Anschlussmaß - 5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995391829
Sonepar Artikelnummer
120628205
Hersteller Artikelnummer
39182
Hersteller Typ
70430050090
Hersteller Artikel Nr.:
39182
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
90 mm
Anschlussmaß:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.023 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


