WIHA WERKZEUGE - Bit Professional 6-Kant-Kugelkopf MagicRing 1/4'', 3x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25739
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 3 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995257392
Sonepar Artikelnummer
120628430
Hersteller Artikelnummer
25739
Hersteller Typ
7047R0030050
Hersteller Artikel Nr.:
25739
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Wenn Schrauben aus Bohrungen herausgehoben oder hineingeführt werden sollen, speziell an schwer zugänglichen Stellen. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: MagicRing aus Federstahl hält alle Normschrauben in jeder Lage fest. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


