WIHA WERKZEUGE - Bit Professional 70mm PlusMinus/Pozidriv 1/4'' SL/PZ2x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32497
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4010995324971
Sonepar Artikelnummer
120333752
Hersteller Artikelnummer
32497
Hersteller Typ
7049XZ2070
Hersteller Artikel Nr.:
32497
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.014 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


