WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Phillips 1/4'' in Box, PH2x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36193
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 50 mm
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995361938
Sonepar Artikelnummer
120628141
Hersteller Artikelnummer
36193
Hersteller Typ
704190202
Hersteller Artikel Nr.:
36193
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
50 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.034 kg
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen Inhalt: 2x Bit Professional Phillips 1/4'' E6,3 PH2 x 50 mm (33704)


