WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Phillips 1/4'', PH00x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31960
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 00
Gesamtlänge - 50 mm
Bitgröße - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995319601
Sonepar Artikelnummer
120628115
Hersteller Artikelnummer
31960
Hersteller Typ
704100050
Hersteller Artikel Nr.:
31960
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
00
Gesamtlänge:
50 mm
Bitgröße:
0 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Verpackung: Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


