WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Phillips 1/4'', PH0x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10139
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 50 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995321055
Sonepar Artikelnummer
120628118
Hersteller Artikelnummer
10139
Hersteller Typ
70410050
Hersteller Artikel Nr.:
10139
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
50 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


