WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Phillips 1/4'', PH0x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35456
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 0
Gesamtlänge - 70 mm
Bitgröße - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995354565
Sonepar Artikelnummer
120628119
Hersteller Artikelnummer
35456
Hersteller Typ
70410070
Hersteller Artikel Nr.:
35456
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
0
Gesamtlänge:
70 mm
Bitgröße:
0 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


