WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Phillips 1/4'', PH1x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10390
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Bitgröße - 1 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337032
Sonepar Artikelnummer
120628124
Hersteller Artikelnummer
10390
Hersteller Typ
70410150
Hersteller Artikel Nr.:
10390
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Bitgröße:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Verpackung: Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


