WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Phillips 1/4'', PH3x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10392
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 50 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337056
Sonepar Artikelnummer
120628136
Hersteller Artikelnummer
10392
Hersteller Typ
70410350
Hersteller Artikel Nr.:
10392
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
50 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.013 kg


