WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Phillips 1/4'', PH3x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04010
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 3
Gesamtlänge - 70 mm
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995040109
Sonepar Artikelnummer
120628137
Hersteller Artikelnummer
04010
Hersteller Typ
70410370
Hersteller Artikel Nr.:
04010
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
3
Gesamtlänge:
70 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


