WIHA WERKZEUGE - Bit Professional PlusMinus/Phillips 1/4'' SL/PH1x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10175
Anzahl der Bits gesamt - 1
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995324902
Sonepar Artikelnummer
120333745
Hersteller Artikelnummer
10175
Hersteller Typ
7049XH1050
Hersteller Artikel Nr.:
10175
Anzahl der Bits gesamt:
1
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Bits Phillips PH:
1
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


