WIHA WERKZEUGE - Bit Professional PlusMinus/Phillips 1/4'' SL/PH2x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32492
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995324926
Sonepar Artikelnummer
120333747
Hersteller Artikelnummer
32492
Hersteller Typ
7049XH2050
Hersteller Artikel Nr.:
32492
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


