Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bit Professional PlusMinus/Phillips 1/4'' SL/PH2x90mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bit Professional PlusMinus/Phillips 1/4'' SL/PH2x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10177

  • Anzahl der Bits gesamt - 1

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995326876

Sonepar Artikelnummer

120333754

Hersteller Artikelnummer

10177

Hersteller Typ

7049XH2090

Hersteller Artikel Nr.:

10177

Anzahl der Bits gesamt:

1

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Anzahl der Bits Phillips PH:

1

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.021 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.