WIHA WERKZEUGE - Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4'' SL/PZ1x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32494
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995324940
Sonepar Artikelnummer
120333749
Hersteller Artikelnummer
32494
Hersteller Typ
7049XZ1050
Hersteller Artikel Nr.:
32494
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


