WIHA WERKZEUGE - Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4'' SL/PZ1x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32688
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 90 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995326883
Sonepar Artikelnummer
120333755
Hersteller Artikelnummer
32688
Hersteller Typ
7049XZ1090
Hersteller Artikel Nr.:
32688
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.014 kg
Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits. Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


