WIHA WERKZEUGE - Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4'' SL/PZ2x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32496
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Bitgröße - 2 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995324964
Sonepar Artikelnummer
120333751
Hersteller Artikelnummer
32496
Hersteller Typ
7049XZ2050
Hersteller Artikel Nr.:
32496
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


