WIHA WERKZEUGE - Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4'' SL/PZ2x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10178
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 90 mm
T-Griff - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995326890
Sonepar Artikelnummer
120333756
Hersteller Artikelnummer
10178
Hersteller Typ
7049XZ2090
Hersteller Artikel Nr.:
10178
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
90 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.020 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen an Plus-Minus Schrauben in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


