WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Pozidriv 1/4'', PZ1x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01808
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 70 mm
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995018085
Sonepar Artikelnummer
120628161
Hersteller Artikelnummer
01808
Hersteller Typ
70420170
Hersteller Artikel Nr.:
01808
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
70 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


