WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Pozidriv 1/4'', PZ2x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33707
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 50 mm
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337070
Sonepar Artikelnummer
120628166
Hersteller Artikelnummer
33707
Hersteller Typ
70420250
Hersteller Artikel Nr.:
33707
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
50 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen


