WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Pozidriv 1/4'', PZ3x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04176
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 3
Gesamtlänge - 90 mm
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995041762
Sonepar Artikelnummer
120628174
Hersteller Artikelnummer
04176
Hersteller Typ
70420390
Hersteller Artikel Nr.:
04176
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
3
Gesamtlänge:
90 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.023 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


