WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,4x2,5x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33961
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Schraubsystem - Schraubschlitz
Anschlussmaß - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339616
Sonepar Artikelnummer
120628097
Hersteller Artikelnummer
33961
Hersteller Typ
7040004025070
Hersteller Artikel Nr.:
33961
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Anschlussmaß:
2.5 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


