WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,5x3x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01790
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 3 mm
Klingenbreite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017903
Sonepar Artikelnummer
120628098
Hersteller Artikelnummer
01790
Hersteller Typ
7040005030
Hersteller Artikel Nr.:
01790
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
3 mm
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


