WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,5x3x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33962
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Anschlussmaß - 3 mm
Klingenbreite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339623
Sonepar Artikelnummer
120628099
Hersteller Artikelnummer
33962
Hersteller Typ
7040005030070
Hersteller Artikel Nr.:
33962
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Anschlussmaß:
3 mm
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


