WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,5x4x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01791
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 4 mm
Klingenbreite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017910
Sonepar Artikelnummer
120628100
Hersteller Artikelnummer
01791
Hersteller Typ
7040005040
Hersteller Artikel Nr.:
01791
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
4 mm
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


