WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,6x3,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01792
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 3.5 mm
Klingenbreite - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017927
Sonepar Artikelnummer
120628101
Hersteller Artikelnummer
01792
Hersteller Typ
7040006035
Hersteller Artikel Nr.:
01792
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
3.5 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


