WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,6x3,5x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33963
Gesamtlänge - 70 mm
Anschlussmaß - 3.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339630
Sonepar Artikelnummer
120628102
Hersteller Artikelnummer
33963
Hersteller Typ
7040006035070
Hersteller Artikel Nr.:
33963
Gesamtlänge:
70 mm
Anschlussmaß:
3.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


