WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,6x4,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01793
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 4.5 mm
Klingenbreite - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017934
Sonepar Artikelnummer
120628103
Hersteller Artikelnummer
01793
Hersteller Typ
7040006045
Hersteller Artikel Nr.:
01793
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
4.5 mm
Klingenbreite:
4.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


