WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,8x4x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33964
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Anschlussmaß - 4 mm
Klingenbreite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339647
Sonepar Artikelnummer
120628105
Hersteller Artikelnummer
33964
Hersteller Typ
7040008040070
Hersteller Artikel Nr.:
33964
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Anschlussmaß:
4 mm
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


