WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 0,8x5,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01795
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 5.5 mm
Klingenbreite - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017958
Sonepar Artikelnummer
120628106
Hersteller Artikelnummer
01795
Hersteller Typ
7040008055
Hersteller Artikel Nr.:
01795
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
5.5 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg


