WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 1,2x6,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01798
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 50 mm
Anschlussmaß - 6.5 mm
Klingenbreite - 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995017989
Sonepar Artikelnummer
120628109
Hersteller Artikelnummer
01798
Hersteller Typ
7040012065
Hersteller Artikel Nr.:
01798
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
50 mm
Anschlussmaß:
6.5 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


