WIHA WERKZEUGE - Bit Professional Schlitz 1/4'', 1x5,5x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33965
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Schraubsystem - Schraubschlitz
Anschlussmaß - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995339654
Sonepar Artikelnummer
120628108
Hersteller Artikelnummer
33965
Hersteller Typ
7040010055070
Hersteller Artikel Nr.:
33965
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Anschlussmaß:
5.5 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.013 kg


