WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T10x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10396
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 150 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337261
Sonepar Artikelnummer
120628285
Hersteller Artikelnummer
10396
Hersteller Typ
7045001015001
Hersteller Artikel Nr.:
10396
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
150 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


