WIHA WERKZEUGE - Bit Professional TORX 1/4'', T10x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32306
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 50 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323066
Sonepar Artikelnummer
120628307
Hersteller Artikelnummer
32306
Hersteller Typ
704501005001
Hersteller Artikel Nr.:
32306
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.008 kg


